Beli mesin potong besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat)
    atribut:
    • Rated Input Voltage (V/Ph/Hz): 220/1/50
    • Cutting Thickness (mm): 6-100
    • Ø Circle Cutting (mm): 20-600
    • Length of Line Cutting (mm): 1200
    • Max Size of Cutting Square (mm): 500x500
    • Cutting Speed (mm/minute): 50-750
    • Dimensions (mm): 750x300x700
    • Max. Size of Cutting Rectangle (mm): 400x900/450x750
  2. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  3. Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    Mulai

    Rp1.499.900

    Makita Mesin Potong Kayu 7inch
    atribut:
    • Blade Diameter (mm): 185
    • Dimensions (mm): 284x231x243
    • Power Supply Cord (m): 2
    • Carbon Brush No.: 303
    • Double Insulation: Yes
    • Free Blade: 7\"x40 Teeth
    • Max cutting capacity at 45° (mm): 44
    • Maximum Cutting Capacity (mm): 66
    • No Load Speed (rpm): 4900
    • Rate Input Power (W): 1050
  4. LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  5. NRT-PRO Cut Off+Batu Potong
    Mulai

    Rp849.900

    NRT-PRO Cut Off+Batu Potong
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  6. ALDO Mesin Mini Excavator
    Mulai

    Rp169.999.900

    ALDO Mesin Mini Excavator
    atribut:
    • Arm Length (mm): 1500
    • Bucket Capacity (m): 0.035
    • Bucket Width (including Teeth) (mm): 410
    • Chassis Width (mm): 910
    • Climbing Ability: 30°
    • Dozer Blade Lifting Height (mm): 150
    • Engine Model: KD192F
    • Engine Power (kW): 7.6
    • Excavation Depth (mm): 1500
    • Excavation Height (mm): 2500
    • Excavation Radius (mm): 2000
    • Forearm Length (mm): 1000
    • Overall Machine Size (LxWxH) (cm): 210x91x205 (arm retracted)
    • Packing Dimensions (mm): 285x110x160
    • Patform Ground Clearance (mm): 360
    • Radius Gyration (mm): 1050
    • Rotation Speed (rpm): 8
    • Total Track Height (mm): 1400 (including dozer blade)
    • Track Height x Width (mm): 320x180
    • Unloading Height (mm): 1400
  7. KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp18.999.900

    KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    PLASMA CUT 100A 3P VRC10- Hemat energy ,ringanserta kecepatan pemotongan lebih cepat 2x dibanding prosess menggunakan Oxy-Cutting- Cocok untuk pengerjaan pemotongan material Stainles steel,Copper,iron dan allumunnium- IGBT inverter teknologi- Pendingin Kipas
    atribut:
    • Dimensions (mm): 610x290x430
    • Current (A): 100
    • Aluminium (mm): 35
    • Color: Yellow
    • Dimensions (cm): 61x29x43
    • Duty cycle: 0.6
    • OCV Voltage (V): 300
    • Protection Class: IP21S/F
    • Voltage (V): 3800 AC (50Hz/3Ph)
  8. Makita 355mm rechargeable cutting machine (Mesin Potong Besi Baterai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Makita 355mm rechargeable cutting machine (Mesin Potong Besi Baterai)
    Deskripsi:
    "World's first" 355mm rechargeable cutting machine *As of September 2018 (according to manufacturer's research). Make the workplace cordless. Can be used regardless of power supply environment. What's more, the workplace is tidy! ``A high-power brushless motor that is compact, lightweight, and has even higher output! Cuts metal studs easily. ``No tools'' and easy grindstone replacement. You can quickly change the whetstone by simply pushing in the stopper and rotating the knob. Detects the load condition applied to the motor during cutting, and notifies you of the magnitude of the load with a lamp. Equipped with a brake, the blade stops quickly when cutting is complete. You can quickly start the next task. Easy to carry to the site.
    atribut:
    • Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 510x280x620
    • Included Accessories: Cutting whetstone 355A36P / Box wrench 17
    • Mass (kg): About 14.9
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): 3800
    • Thickness (mm): 3.5 or less
    • Work Volume (Reference): [Metal stud width 75 x height 45 x thickness 0.8 mm] (when using BL1860B x 2) Approximately 150
    • blade inner diameter (DIAmm): 25.4
    • blade outer diameter (DIAmm): 355
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Type
    atribut:
    • Material: Germany Blades Hardened
    • Color: Orange & Black
    • Type: HD
  11. AS ONE Kursi Lab Elektrostatik dengan Ring
    Mulai

    Rp8.899.900

    AS ONE Kursi Lab Elektrostatik dengan Ring
    atribut:
    • Material: Back, seat part/upholstered with vinyl leather (urethane cushion) leg/scale
    • Seat Height/Overall Height (mm): 460 - 600/485 - 625
    • Package Size (mm): 450x450x225
  12. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  13. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp5.599.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  14. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  15. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

Daftar Harga mesin potong besi Terbaru November 2026
KRISBOW Profile Cutting Machine (Mesin Potong Pelat)Rp13.999.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
Makita Mesin Potong Kayu 7inchRp1.499.900
LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Rp5.199.900
KRISBOW Mesin Potong PlatRp4.999.900
NRT-PRO Cut Off+Batu PotongRp849.900
NRT-PRO Mesin Potong BesiRp1.399.900
ALDO Mesin Mini ExcavatorRp169.999.900
KRISBOW Plasma Cutting Machine 3P (Mesin Potong Plasma)Rp18.999.900
Makita 355mm rechargeable cutting machine (Mesin Potong Besi Baterai)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)